用途ムラなく塗れてうるおいが続くローションです。さらっとしていてのばしやすい。全身にお使いいただけます。成分水、グリセリン、PEG-32、ジメチコン、BG、ミネラルオイル、シア脂、ワセリン、アルギニン、セタノール、PEG-60水添ヒマシ油、ステアロイルグルタミン酸、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ポリシリコーン-9、ジステアリン酸ソルビタン、ベヘン酸グリセリル、シリカ、ラウレス-23、ラウレス-4、ラウレス硫酸Na、水酸化K、フェノキシエタノール、メチルパラベン容量(mL)300香り無香料、無着色