曜日別特売
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755

EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755
EXG303SM 背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用 アルインコ 46365755

背中のミカタ 姿勢サポーター 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSMサイズ
適合サイズ(cm)肩幅目安:約37-40
内容量1枚注文コード46365755品番EXG303SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シーンを選ばず、いつでも簡単装着
肩甲骨を引き寄せて自然と正しい姿勢へ
ベルトを引いて面ファスナーで固定するカンタン装着
メッシュ素材で通気性よし
本体も薄いので服に響きにくい

用途姿勢サポーターとして。背中 背筋 矯正 矯正サポーター 猫背 肩甲骨 姿勢材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、SBR、POMサイズSMサイズ質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×25×1.4適合サイズ(cm)肩幅目安:約37-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする