LPL-40H-36W LED一体型パイプライト 日動工業 46366959

LPL-40H-36W LED一体型パイプライト 日動工業 46366959
LPL-40H-36W LED一体型パイプライト 日動工業 46366959
LPL-40H-36W LED一体型パイプライト 日動工業 46366959
LPL-40H-36W LED一体型パイプライト 日動工業 46366959
LPL-40H-36W LED一体型パイプライト 日動工業 46366959
LPL-40H-36W LED一体型パイプライト 日動工業 46366959

LED一体型パイプライト

(3件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1台
消費電力(W)35
内容量1台注文コード46366959品番LPL-40H-36W
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!

消費電力(W)35仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付質量(kg)1.7定格電流(A)0.36保護等級IPX3電線長さ(m)5寸法(Φ×mm)51×1230色温度(K)5000寿命50000時間フック全長(mm)176連結数最大15使用場所屋内・屋外兼用アズワン品番64-5062-40プラグ形状ポッキンプラグ光色昼白色入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: ミシン作業時に使用

ミシン作業を行う際に使用しており、明るさもよく、取付も簡単でした。

対象商品 : 19822478
2022-10-08
用途: テント内の照明
富山市立神保公民館その他業種

しっかりとした作りで安心しました。取り付けも簡単でたすかります。

対象商品 : 46366943
2020-07-14
用途: 純水槽 バクテリア防止
株式会社ARC製造業

軽量で、樹脂製ですから、破損の心配はなく、水中でもしようできたから満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする