56002000GR601 オリコン P32B-E  グリーン サンコー(三甲) 46367625

オリコン P32B-E グリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード46367625品番56002000GR601
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

オリコンP32Bの持ち手カバー設置タイプ

用途食品、日用雑貨等の配送用オリコン容量(L)30.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×305×331グリーンフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)74名入れなし適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、嵌合製品:オリコン32Bシリーズ使用方法例:食品、日用雑貨等の配送用オリコン材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)346×276×312外寸(mm)380×305×331内寸(mm)347×277×320機構特殊:両短辺上枠にラベル剥離用リブ、両短辺及び両長辺上枠両端にラベル剥離用線シボ面有底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.5(561)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)150,000/税込165,000
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする