※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
ポリオレフィンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
8
4
8
10
6
12
12.7
内径(Φmm)
5
2.5
5
6.5
4
8
8.5
色
クリアレッド
ブラック
クリアレッド
クリアブルー
クリアグリーン
クリアイエロー
クリアホワイト
長さ(m)
20
20
100
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46372419
品番
CTB0850-20-CR
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
5
使用流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質
ポリオレフィン
外径(Φmm)
8
色
クリアレッド
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応