曜日別特売
CTA1/2-100-CR ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ) 46372543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリオレフィンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)12.7
内径(Φmm)9.56
クリアレッド
長さ(m)100
内容量1個注文コード46372543品番CTA1/2-100-CR
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
内径(Φmm)9.56外径(Φmm)12.7クリアレッド長さ(m)100材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする