※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
ポリオレフィンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
9.53
9.53
6.35
12.7
内径(Φmm)
5.99
5.99
4.15
8.5
色
クリアグリーン
ブラック
クリアホワイト
クリアレッド
クリアブルー
クリアグリーン
クリアイエロー
長さ(m)
100
100
20
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46372744
品番
CTB3/8-100-CG
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
5.99
使用流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質
ポリオレフィン
外径(Φmm)
9.53
色
クリアグリーン
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応