※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
2
4.57
4
9.56
6.99
2
6
8
9
7.5
13
10
2.5
外径(Φmm)
4
6.35
6
12.7
9.53
4
8
10
12
16
色
ブラック
クリア
ブラック
最高使用圧力(MPa)
2.7(20℃)
1(20℃)
1.6(20℃)
2.7(20℃)
0.7(20℃)
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46373076
品番
SET0420-50-B
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
内径(Φmm)
2
使用流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質
フッ素樹脂(FEP)
外径(Φmm)
4
色
ブラック
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
2.7(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。