PISCO(ピスコ)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1本
内径(Φmm)
4
注文コード
46373548
品番
SET0640-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
色
ブラック
材質
フッ素樹脂(FEP)
内径(Φmm)
4
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.6(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。