※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
ポリオレフィンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
9.53
12.7
6.35
9.53
内径(Φmm)
6.99
9.56
4.57
6.99
色
クリアレッド
ブラック
クリアホワイト
クリアレッド
クリアブルー
クリアグリーン
クリアイエロー
長さ(m)
100
100
20
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46374327
品番
CTA3/8-100-CR
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.99
外径(Φmm)
9.53
色
クリアレッド
長さ(m)
100
材質
ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
使用流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)
対応