シュナイダーエレクトリック
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●製品群:Harmony XB5
注文コード
46376854
品番
ZB5AZ009
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●製品群:Harmony XB5
型式
ボディ固定カラー
質量(kg)
0.006
対応
電気ブロック
素材
プラスチック
ヘッド仕様
Standard
動作温度範囲(℃)
-
カテゴリー
取付および固定用アクセサリー