ボーテック
マシニングセンター用ガンドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.5
7
7.1
7.2
7.5
8
8.1
8.2
8.5
9
9.1
9.2
9.5
10
10.1
10.2
10.5
11
11.1
11.2
11.5
12
12.1
12.2
12.5
13
13.1
13.2
13.5
14
14.1
14.2
14.5
15
15.1
15.2
15.5
16
16.1
16.2
16.5
17
17.1
17.2
17.5
18
18.1
18.2
18.5
19
19.1
19.2
19.5
20
20.1
20.2
21
22
23
24
25
全長(mm)
170
170
190
210
230
270
280
300
320
350
370
390
410
460
480
500
520
550
600
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46380189
品番
Φ2.0x170(Φ16x48)
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
全長(mm)
170
ドライバー径d1(Φmm)
16
ドライバー長l1(mm)
48
最大加工深さ(mm)
80
ドライバー型番
ZH16-11
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。