Φ5.0x300(Φ16x48) マシニングセンター用ガンドリル ボーテック 46380243

Φ5.0x300(Φ16x48) マシニングセンター用ガンドリル ボーテック 46380243
Φ5.0x300(Φ16x48) マシニングセンター用ガンドリル ボーテック 46380243
Φ5.0x300(Φ16x48) マシニングセンター用ガンドリル ボーテック 46380243

マシニングセンター用ガンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5
5
5.1
5.2
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.5
6
6.1
6.2
6.5
7
7.1
7.2
7.5
8
8.1
8.2
8.5
9
9.1
9.2
9.5
10
10.1
10.2
10.5
11
11.1
11.2
11.5
12
12.1
12.2
12.5
13
13.1
13.2
13.5
14
14.1
14.2
14.5
15
15.1
15.2
15.5
16
16.1
16.2
16.5
17
17.1
17.2
17.5
18
18.1
18.2
18.5
19
19.1
19.2
19.5
20
20.1
20.2
21
22
23
24
25
全長(mm)300
内容量1本注文コード46380243品番Φ5.0x300(Φ16x48)
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径(Φmm)5全長(mm)300ドライバー径d1(Φmm)16ドライバー長l1(mm)48最大加工深さ(mm)200ドライバー型番ZH16-11
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする