Φ14.2x550(Φ25x56) マシニングセンター用ガンドリル ボーテック 46380627

Φ14.2x550(Φ25x56) マシニングセンター用ガンドリル ボーテック 46380627
Φ14.2x550(Φ25x56) マシニングセンター用ガンドリル ボーテック 46380627
Φ14.2x550(Φ25x56) マシニングセンター用ガンドリル ボーテック 46380627

マシニングセンター用ガンドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)14.2
14.2
10
10.1
10.2
10.5
11
11.1
11.2
11.5
12
12.1
12.2
12.5
13
13.1
13.2
13.5
14
14.1
14.5
15
15.1
15.2
15.5
16
16.1
16.2
16.5
17
17.1
17.2
17.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.5
7
7.1
7.2
7.5
8
8.1
8.2
8.5
9
9.1
9.2
9.5
18
18.1
18.2
18.5
19
19.1
19.2
19.5
20
20.1
20.2
21
22
23
24
25
全長(mm)550
内容量1本注文コード46380627品番Φ14.2x550(Φ25x56)
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
刃径(Φmm)14.2全長(mm)550ドライバー径d1(Φmm)25ドライバー長l1(mm)56最大加工深さ(mm)410ドライバー型番ZH25-11
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする