曜日別特売

RFIDシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46381386品番V600-HA51-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
備考都度納期確認質量(g)-極数-保護構造IP66(IEC規格)適合規格-仕様RFIDシステム リードライトヘッド●交信可能タグ:形V600タグ、リードライトヘッド アンプ分離タイプケーブル長(m)1コード長さ(m)1材質(ケース)ABS樹脂電源電圧(V)-消費電流(mA)-発振周波数-絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子とケース間50(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~60(氷結しないこと)取付け方法-保存温度範囲(℃)-25~75(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回表示灯-耐振動10~500Hz、複振幅2.0mm、加速度150m/s2、X、Y、Z各方向に1掃引11分間で3回掃引耐電圧(V/min)ケーブル端子とケース間 AC1000(50/60Hz)保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)35~95(結露しないこと)材質(交信面)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする