備考都度納期確認質量(g)150以下極数-保護構造-適合規格-仕様汎用・短距離RFID DeviceNet ID スレーブ、マスタ占有チャネル数:IN/OUT 各2CH、使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと、盤内蔵型構造、アンテナ接続数:1CH、接続可能アンテナ:形V600-HS51、形V600-HS61、形V600-HS63、形V600-HS67ケーブル長(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)(通信)DC11~25、(内部回路)DC18~26.4(DC24V-25~+10%)保存温度(℃)-25~65形状(mm)65×65×60消費電流(mA)<内部>通信電源:40以下、内部回路電源:150以下発振周波数-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)0~55取付け方法DINレールまたは、付属取りつけ金具によるM4ねじ保存温度範囲(℃)-耐ノイズ内部回路電源ノーマル:±600V、内部回路電源コモン:±1.5kV耐衝撃(m/s2)-表示灯-耐振動-サイズ(mm)アンプ部:73.8×22.6×36.5耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)材質(交信面)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)300