曜日別特売

RFIDシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46381456品番V600-HS63-3-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,350
質量(g)-極数-保護構造-適合規格-仕様インテリジェントフラグケーブル長(m)2材質(ケース)-電源電圧(V)-消費電流(mA)-発振周波数-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付け方法-保存温度範囲(℃)-耐衝撃(m/s2)-表示灯-耐振動-耐電圧(V/min)-保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)-材質(交信面)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする