適合形V680-HS52、形V680-HS63、形V680-HS65、形V680-H01-V2材質(本体)-質量(g)-極数-仕様RFタグ外形寸法(mm)-保護構造-消費電力(W)-適合規格-ケーブル長(m)-湿度(%RH)-材質(ケース)-電源電圧(V)-発振周波数-メモリー容量-絶縁抵抗(MΩ)-ディスプレイ-使用周囲温度(℃)-所要電力-材質(ケーブル)-取付け方法-使用CPU-保存温度範囲(℃)-耐衝撃(m/s2)-耐振動-OS-寸法(高さ×幅×奥行)(mm)-耐電圧(V/min)-データ保持-メモリ規格-保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)-材質(充填樹脂)-