曜日別特売

RFIDシステム V680シリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)-注文コード46381955品番V680-HAM42-FRT
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
備考都度納期確認適合-材質(本体)PC+ABS(難燃グレード V-0 相当)質量(g)約150極数-仕様FLリモートID●放射磁界強度(dBμA/m):最大 -7(測定距離10m)外形寸法(mm)-保護構造盤内蔵型(IP20(IEC60529)相当)消費電力(W)6以下適合規格-ケーブル長(m)-湿度(%RH)-材質(ケース)-電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)発振周波数13.56MHzメモリー容量-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)端子一括(接地端子除く)と接地端子、ケース間ディスプレイ-使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)所要電力-材質(ケーブル)-取付け方法DIN使用CPU-保存温度範囲(℃)-25~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、前後、左右の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅0.2mm、上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引OS-寸法(高さ×幅×奥行)(mm)65×65×65(突起部を除く)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)端子一括(接地端子除く)とケース間、AC500(50/60Hz)端子一括(接地端子除く)と接地端子間データ保持-メモリ規格-保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする