曜日別特売

RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46382052品番V640-HS61-R-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様CIDRWシステム CIDRWヘッド材質(本体)ABS樹脂・エポキシ樹脂充填・ステンレス質量(g)約70保護構造IP20 (IEC60529規格)消費電力(W)-適合規格-ケーブル長(m)2材質(ケース)-電源電圧(V)-消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)取付け方法4点 M3ねじ止め (ねじ締め付けトルク0.6 N・m)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)汚染度(使用環境)-耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引過電圧保護-接地-ヘッド仕様-耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする