曜日別特売
SA28-16 耐圧防爆アダプター 島田電機 46386647

SA28-16 耐圧防爆アダプター 島田電機 46386647
SA28-16 耐圧防爆アダプター 島田電機 46386647

耐圧防爆アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)26
ねじ(N1)PF1、(N2)PF1/2
(N1)PF1、(N2)PF1/2
(N1)PF1-1/4、(N2)PF1/2
(N1)PF1-1/4、(N2)PF3/4
(N1)PF1-1/2、(N2)PF3/4
(N1)PF1-1/2、(N2)PF1
(N1)PF1-1/2、(N2)PF1-1/4
(N1)PF2、(N2)PF1
(N1)PF2、(N2)PF1-1/4
(N1)PF2、(N2)PF1-1/2
(N1)PF2-1/2、(N2)PF1-1/4
(N1)PF2-1/2、(N2)PF1-1/2
(N1)PF2-1/2、(N2)PF2
内容量1個注文コード46386647品番SA28-16
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。

ねじ(N1)PF1、(N2)PF1/2寸法D(mm)16寸法B(mm)35寸法C(mm)38寸法L1(mm)20寸法L2(mm)21寸法L(mm)26質量(kg)0.1段数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする