島田電機
耐圧防爆アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
寸法L(mm)
26
26
28
ねじ
(N1)PF1-1/4、(N2)PF1
(N1)PF1-1/4、(N2)PF1
(N1)PF1、(N2)PF1/2
(N1)PF1-1/4、(N2)PF1/2
(N1)PF1-1/4、(N2)PF3/4
(N1)PF1-1/2、(N2)PF3/4
(N1)PF1-1/2、(N2)PF1
(N1)PF1-1/2、(N2)PF1-1/4
(N1)PF2、(N2)PF1
(N1)PF2、(N2)PF1-1/4
(N1)PF2、(N2)PF1-1/2
(N1)PF2-1/2、(N2)PF1-1/4
(N1)PF2-1/2、(N2)PF1-1/2
(N1)PF2-1/2、(N2)PF2
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46386683
品番
SA36-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
ねじ
(N1)PF1-1/4、(N2)PF1
寸法D(mm)
30.3
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
50
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
21
寸法L(mm)
26
質量(kg)
0.12
段数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46386683
SA36-28
37147905
SA36-28
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました