SBM-16B-3 耐圧防爆ケーブルグランド固定 島田電機 46386814

SBM-16B-3 耐圧防爆ケーブルグランド固定 島田電機 46386814
SBM-16B-3 耐圧防爆ケーブルグランド固定 島田電機 46386814

耐圧防爆ケーブルグランド固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
適合ケーブル(範囲)9~9.9mm
内容量1個注文コード46386814品番SBM-16B-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじPF1/2寸法S(mm)16寸法B1(mm)30寸法C1(mm)34.6寸法B2(mm)35寸法C2(mm)38寸法L(mm)78質量(kg)0.2材質本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム規格d2表面処理ニッケルメッキ適合ケーブル(範囲)9~9.9mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46386814SBM-16B-337147862SBM-16B-3SBM-16B-3 パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機 37147862パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造島田電機1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする