島田電機
耐圧防爆ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ
PF1
注文コード
46387033
品番
SBM-28R-2
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ
PF1
寸法S(mm)
20
寸法B1(mm)
40
寸法C1(mm)
46.2
寸法B2(mm)
50
寸法C2(mm)
54
寸法L(mm)
96
質量(kg)
0.5
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト、耐圧パッキン:クロロプレンゴム
規格
d2
表面処理
ニッケルメッキ
適合ケーブル
(範囲)18~18.9mm