島田電機
耐圧防爆ショートニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
寸法L(mm)
61
61
65
80
90
ねじ
PF 1
PF 1-1/4
PF 1-1/2
PF 2
PF 2-1/2
PF 3
PF 3-1/2
PF 4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387609
品番
SNP-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
炭素金剛管(ステンレス銅も可)
質量(kg)
0.1
寸法L(mm)
61
ねじ
PF 1
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
27.6
表面処理
電気亜鉛メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46387609
SNP-28
37148011
SNP-28
ニップル 耐圧防爆構造
島田電機
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました