島田電機
耐圧防爆ショートニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
61
61
65
80
90
ねじ
PF 1-1/4
PF 1-1/4
PF 1-1/2
PF 2
PF 2-1/2
PF 3
PF 3-1/2
PF 4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46387618
品番
SNP-36
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
炭素金剛管(ステンレス銅も可)
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
61
ねじ
PF 1-1/4
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
35.7
表面処理
電気亜鉛メッキ