曜日別特売
- カミノモト ハールワッサー 菊屋 46394426

カミノモト ハールワッサー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(360mL)注文コード46394426品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

清涼感抜群ヘッドマッサージローション。
メントール・ヒノキチオール・トウガラシチンキの相乗効果で、抜群の清涼感が得られます
メントール:ハッカ成分で清涼感を与えます
ヒノキチオール:ヒノキの成分でフケ・カユミを抑えます
トウガラシチンキ:トウガラシの抽出液で頭皮を健やかに保ちます。

成分エタノール、水、メントール、ヒノキチオール、トウガラシチンキ、グリセリン、オキシベンゾン-3、青403、香料
注意
※頭皮に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46394426
2025-08-08
用途: 自宅での洗髪後等に使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

360ml入りを購入して使用していますが業務用の1000ml入りの商品も取扱いして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます

2025-04-28
用途: 懐かしい爽やかさ
運輸・通信業

久しぶりに見つけて即買いました。この量で秋口まで使えます。内容成分はシンプルだけど、頭皮のヒヤヒヤ感は持続性がありますね。店頭購入できるとこは少なく、理容院、美容院で購入できたぐらいです。モノタロウの割引クーポンを使ったのでお得に買えました。もちろん、市販の小さいボトルに入れて使います。

対象商品 : 46394426
2022-09-07
用途: 夏場の爽快感に!
建設業・工事業

昔、通ってた床屋さんで使ってました。
こちらで見つけて購入。
頭皮スッキリ、痒み解消!おすすめです。
大容量の詰め替えタイプもご用意いただけると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育毛・養毛剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする