- デンタルケアペースト こども サンスター 46395248

デンタルケアペースト こども

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(70g)香りグレープ注文コード46395248品番-
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

フッ素(500ppm)と還元パラチノース(助剤)配合のダブルパワーで虫歯の発生、進行を防ぎ、お子様の大切な歯を守ります。
低研磨性で長時間やさしく磨くことが出来ます。

成分
基剤:ソルビット液
、清掃剤:無水ケイ酸
、助剤:還元パラチノース
、粘結剤:無水ケイ酸、CMC・Na
、発泡剤:アルキルグリコシド
、香味剤:香料(グレープタイプ)、サッカリンNa
、安定剤:酸化Ti
、防腐剤:パラベン
、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)
、pH調整剤:リン酸2Na、リン酸1Na
香りグレープ医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※口の中に傷やただれ、湿疹がある方は使用しないでください。※使用中に異常を感じられた場合は速やかに使用をやめ、医師や歯科医など受診してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする