グリーンクロス
ドローン使用禁止看板 550×1400 無反射
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
メーカー商品コード
6300003587
6300003587
6300003588
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46396763
品番
NDZ55-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる立て看板です。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途
ドローンの飛行・撮影禁止のアピールに。
表示内容
ドローン使用禁止
材質
鉄板鉄枠
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:550×1400、看板:560×1610
アズワン品番
64-6600-35
メーカー商品コード
6300003587
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300