NDZ55-02 ドローン使用禁止看板 550×1400 無反射 グリーンクロス 46396779

 

NDZ55-02 ドローン使用禁止看板 550×1400 無反射 グリーンクロス 46396779
NDZ55-02 ドローン使用禁止看板 550×1400 無反射 グリーンクロス 46396779

ドローン使用禁止看板 550×1400 無反射

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
メーカー商品コード6300003588
内容量1台注文コード46396779品番NDZ55-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる立て看板です。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。

用途ドローンの飛行・撮影禁止のアピールに。表示内容ドローン使用禁止材質鉄板鉄枠質量(kg)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610アズワン品番64-6600-36メーカー商品コード6300003588
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする