メーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN200、NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)適合パナソニック:KX-PW503DL/DW/UD/-S、KX-PW505DL/DW/-S、KX-PW513DL/DW/-S、KX-PW603DB/DL/DW/UD/-W、KX-PW605DL/DW/-S、NTT:でんえもん-262DCL、でんえもん-262DCLw、でんえもん-264DCL、でんえもん-264DCLw適合機種メーカーパナソニック、NTT仕様パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボン幅(mm)208色黒サイズA4タイプSP-3長さ(m)33