曜日別特売
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816

 

AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816
AP2000 AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣) 46399816

AP2000ゴアテックスレインスーツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1着注文コード46399816品番AP2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。

用途軽作業、デリバリーブルーサイズL耐水圧(mmH2O)30000以上仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系セット内容上下セット質量(g)約700/Lサイズ胸囲(cm)84~109混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット股下(cm)70適応身長(cm)170~180胴囲(cm)80~97アズワン品番65-0326-72透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上

商品説明動画

パンツ裾アジャスター
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 庭のバラに薬剤散布
卸売・小売業

想像していたより 軽くて ソフトで着やすい
色がとても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする