曜日別特売
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166

 

075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166
075854 検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入 竹虎 46400166

検査・検診用手袋 ニトリル手袋 200枚入

(2件のレビュー)
サイズL
手の平幅(cm)10.6
ブルー
内容量1箱(200枚)注文コード46400166品番075854
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。

ブルーサイズL全長(cm)24手の平幅(cm)10.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400148
2020-05-19
用途: 仕事や家事に
クレッセレサービス業

この時期で在庫がどこもなく、あっても高額なものしか無いと探してた所、こちらの商品を見つけました。
品質も満足です。
ありがとうございました

対象商品 : 46400114
2020-04-26
用途: 拡大鏡を使う細かい、作業時に
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて強度があるのに、作業の邪魔にならない。安心して使うことができる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする