曜日別特売

ステンレスキャッチクリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプオールステンレスキャッチクリップ
内容量1個注文コード46400518品番TL-207SUS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。

用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等
セット内容ステンレスキャッチクリップ、キャチクリップ用受金具材質ステンレスタイプオールステンレスキャッチクリップ締付力(N[kgf])1mm:98(10.0)、2mm:132(13.5)、3mm:172(17.5)、4mm:201(20.5)、5mm:226(23.0)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)75.5グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする