栃木屋
ステンレスキャッチクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
オールステンレス<br />キャッチクリップ
オールステンレスキャッチクリップ
オールステンレス<br>キャッチクリップ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46400527
品番
TL-207SUS-1-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等
タイプ
オールステンレス
キャッチクリップ
材質
ステンレス
締付力(N[kgf])
1mm:98(10.0)、2mm:132(13.5)、3mm:172(17.5)、4mm:201(20.5)、5mm:226(23.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
62
グリーン購入法
適合