007640301 【袋のみ】ラミ 真空パック・鮮度の米 アサヒパック 46405357

※使用例

【袋のみ】ラミ 真空パック・鮮度の米

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)3
内容量1セット(100枚)注文コード46405357品番007640301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

真空対応のナイロン素材の袋です。

用途米用包装資材容量(kg)3品種なし表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする