※使用例
アサヒパック
【袋のみ】SP 和紙雲竜 C 雲竜無地(白)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
注文コード
46405418
品番
008150501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。