曜日別特売
009700501 【袋のみ】SP 和紙包み S 雲竜無地(真空袋) アサヒパック 46405531

※使用例

【袋のみ】SP 和紙包み S 雲竜無地(真空袋)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード46405531品番009700501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

真空包装用のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。

用途
米用包装資材
容量(kg)5品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする