※使用例
アサヒパック
【袋のみ】和紙雲竜 S 雲竜無地(窓なし)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
5
2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
46405549
品番
009960501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。