omron(オムロン)
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル
商品レビューを投稿する
返品不可
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)15
(三相 200V)15
(三相 200V)15
(三相 200V)0.2
(三相 200V)0.4
(三相 200V)0.7
(三相 200V)1.5
(三相 200V)2.2
(三相 200V)3.7
(三相 200V)5.5
(三相 200V)7.5
(三相 400V)0.4
(三相 200V)11
(三相 400V)0.7
(三相 400V)1.5
(三相 200V)22
(三相 200V)30
(三相 200V)37
(三相 200V)45
(三相 400V)2.2
(三相 400V)3.7
(三相 400V)5.5
(三相 400V)7.5
(三相 400V)11
(三相 400V)15
(三相 400V)22
(三相 400V)33
(三相 400V)37
(三相 400V)45
(三相 400V)55
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46406306
品番
3G3AX-DL2150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。
ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
適合機種
3G3RX2-A2110、3G3RX2-A2150
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)15
寸法H(mm)
256
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
7×11
寸法X(mm)
124
寸法W(mm)
146
適合電線(mm
2
)
38以上
寸法Y(mm)
96
寸法K(mm)
M8
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。