omron(オムロン)
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合モータ容量(kW)
(三相 400V)5.5
(三相 400V)5.5
(三相 400V)5.5
(三相 200V)0.2
(三相 200V)0.4
(三相 200V)0.7
(三相 200V)1.5
(三相 200V)2.2
(三相 200V)3.7
(三相 200V)5.5
(三相 200V)7.5
(三相 400V)0.4
(三相 200V)11
(三相 400V)0.7
(三相 200V)15
(三相 400V)1.5
(三相 200V)22
(三相 200V)30
(三相 200V)37
(三相 200V)45
(三相 400V)2.2
(三相 400V)3.7
(三相 400V)7.5
(三相 400V)11
(三相 400V)15
(三相 400V)22
(三相 400V)33
(三相 400V)37
(三相 400V)45
(三相 400V)55
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46406385
品番
3G3AX-DL4055
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。
ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
適合機種
3G3RX2-A4037、3G3RX2-A4055
適合モータ容量(kW)
(三相 400V)5.5
寸法H(mm)
138
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
7×11
寸法X(mm)
95
寸法W(mm)
111
適合電線(mm
2
)
3.5以上
寸法Y(mm)
80
寸法K(mm)
M4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。