omron(オムロン)
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合モータ容量(kW)
(三相 400V)55
(三相 400V)55
(三相 400V)55
(三相 200V)0.2
(三相 200V)0.4
(三相 200V)0.7
(三相 200V)1.5
(三相 200V)2.2
(三相 200V)3.7
(三相 200V)5.5
(三相 200V)7.5
(三相 400V)0.4
(三相 200V)11
(三相 400V)0.7
(三相 200V)15
(三相 400V)1.5
(三相 200V)22
(三相 200V)30
(三相 200V)37
(三相 200V)45
(三相 400V)2.2
(三相 400V)3.7
(三相 400V)5.5
(三相 400V)7.5
(三相 400V)11
(三相 400V)15
(三相 400V)22
(三相 400V)33
(三相 400V)37
(三相 400V)45
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46406464
品番
3G3AX-DL4550
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。
ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
適合機種
3G3RX2-A4450、3G3RX2-A4550
適合モータ容量(kW)
(三相 400V)55
寸法H(mm)
416
寸法A(mm)
190
寸法D(mm)
190
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
7×11
寸法X(mm)
120
寸法W(mm)
160
適合電線(mm
2
)
38×2以上
寸法Y(mm)
168
寸法K(mm)
M8
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。