曜日別特売
3G3AX-EFI45 SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ omron(オムロン) 46406516

SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ EMC用ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個適合モータ容量(kW)(三相 200V)7.5用、(三相 400V)15用注文コード46406516品番3G3AX-EFI45
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。

備考都度納期確認適合モータ容量(kW)(三相 200V)7.5用、(三相 400V)15用適合機種SYSDRIVE JX/MX/RXシリーズ端子M5質量(kg)1.4保護構造プラスチック、IP00適合電線(mm2)8漏れ電流(mA)170入力電流(A)3×40
注意
※EMC用ノイズフィルタはRX本体に内蔵されていますが、モータとインバータ間のケーブルが長い場合など、EMC用ノイズフィルタが別途必要となる場合があります。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする