omron(オムロン)
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 入力側ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)55用
(三相 200V)55用
(三相 200V)55用
(三相 200V)0.2~0.75用
(三相 200V)1.5用
(三相 200V)2.2、 3.7用
(三相 200V)5.5用
(三相 200V)7.5用
(三相 400V)0.2~2.2用
(三相 400V)3.7用
(三相 400V)5.5、7.5用
(三相 200V)11用
(三相 200V)15用
(三相 200V)18.5用
(三相 200V)22、 30用
(三相 200V)37用
(三相 200V)45用
(三相 400V)11用
(三相 400V)15用
(三相 400V)18.5用
(三相 400V)22用
(三相 400V)30用
(三相 400V)37用
(三相 400V)45、55用
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46406692
品番
3G3AX-NFI2C
参考基準価格(税別)
¥545,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
適合機種
SYSDRIVE RXシリーズ
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)55用
定格入力電流(A)
(周囲温度50℃時)3×300
端子
M10
質量(kg)
23
保護構造
(ケース)金属、 IP00
適合電線(mm
2
)
150または60 2本平行
漏れ電流(mA)
<1.5(250V)/相 60Hz時
損失(W)
(電力)56
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。