曜日別特売
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746

 

F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746
F1GA190414235 ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 46406746

ALMIGHTY FS32L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
ネイビー
内容量1足注文コード46406746品番F1GA190414235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880

女性の足に合わせた靴型設計。
より軽さにこだわったソール設計。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。
ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。
先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。
先芯:つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)

サイズ(cm)23.5ネイビー機能丈夫、耐滑、耐油、屈曲性、反射材つき、JSAA A種適合仕様靴底スリップサイン付形状ローカット種類プロテクティブスニーカー長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース))材質(ソール)ラバーウィズEEE材質(甲被)人工皮革/合成皮革標準質量(g/片足)約285(23.0cm片方)材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂先芯色番14甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46406755
2023-11-13
用途: 倉庫ピッキング、出荷作業
農・林・水産業

安定のミズノ、履き心地良好です。
長年リピート買いしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする