備考都度納期確認タイプ中容量タイプ適合機種3G3MX2-A2015-V1、3G3MX2-AB015-V1、3G3MX2-A2022-V1、3G3MX2-AB022-V1、3G3MX2-A2055-V1、3G3MX2-A2150-V1、3G3MX2-A4022-V1、3G3MX2-A4030-V1、3G3MX2-A4040-V1、3G3MX2-A4055-V1、3G3MX2-A4110-V1機能温度リレー内蔵、正常時ON(b接点)接点容量:AC240V 3A(抵抗負荷)、 0.2A(L負荷)、DC36V 2A(抵抗負荷)連続動作時間(許容制動)10秒質量(kg)2.5湿度(%RH)20~90(結露なきこと)冷却方式自冷使用周囲温度(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~65許容操作頻度(制動)10%振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠耐振動(m/s2)5.9(0.6G)10~55Hz JIS C 0911 準拠周囲温度(℃)-10~+50定格容量(W)400使用場所標高1000m以下、室内(腐食性ガス、塵埃のない所)抵抗値(Ω)50保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)容量のタイプ(W)400