備考都度納期確認耐振動4.9m/s2(0.5G)10~55Hz抵抗値(Ω)24以上(連続運転)、10以上サイクル1/10(10sON/90sOFF)10s動作電圧(V)ON:725±5、OFF:710±5(-5%、-10%設定可)仕様30kW相当、一般用適合機種3G3RX-A4300-V1、3G3AX-RBC12001品名回生制動ユニット塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)使用周囲温度(℃)-10~50動作表示LED点灯保護機能内蔵リレー仕様・冷却フィン温度約100℃以上でリレー動作・接点定格AC240V/3A(R負荷)、DC36V/2A(R負荷)・最小負荷DC5V/50mA(R負荷)