曜日別特売
2800 キャリパー E.I.A 46408164

2800 キャリパー E.I.A 46408164
2800 キャリパー E.I.A 46408164
2800 キャリパー E.I.A 46408164
2800 キャリパー E.I.A 46408164

キャリパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)32
内容量1個注文コード46408164品番2800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。

用途軽量・高精度、樹木の直径測定材質本体:アルミ、スケール:樹脂長さ(cm)32
注意
※過度の力を加えない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46408164
2024-02-01
用途: 立竹木調査において、胸高直径を測定する。
北光コンサル株式会社建設業・工事業

軽くて、持ち運びが楽である。また、側面にも目盛りがあって付加価値がある。
改良点と言えば、肩掛けして持ち運べるような工夫が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 46408164
2022-03-22
用途: 樹木、果物の計測
不動産業

軽く、農作業でも持ち運びに便利。計測もスムーズにできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする