軽量ラック(耐荷重120kg)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)875奥行(mm)300高さ(mm)1200注文コード46409616品番P-4330-4GY
参考基準価格(税別)¥31,140販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。
前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。
隣の棚との間仕切りとしても利用できます。
ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。

用途商品の陳列や整理など。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×300×1200段数4グレー高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)300間口(mm)875耐荷重(kg/段)120棚段数4総耐荷重(kg)800/台

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46410255
2020-07-21
用途: 収納時

大きなものなのでメーカ直送になるのだと思います。出荷手配については、当社の受け入れ都合もあるので、早めにわかるようにしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする