軽量ラック(耐荷重120kg)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
高さ(mm)1200
奥行(mm)450
間口(mm)1500
グレー
内容量1台注文コード46410885品番K-4545-4GY
参考基準価格(税別)¥65,640販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。
パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。
通気性がよく視野が広く使えます。
収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。

用途商品の陳列や整理など。グレー高さ(mm)1200奥行(mm)450間口(mm)1500段数4耐荷重(kg/段)120耐荷重(kg)800/台棚段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする